曜日別特売
BMK32A-P フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工 58565884

BMK32A-P フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工 58565884
BMK32A-P フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工 58565884

フェンス用マスト固定金具 ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード58565884品番BMK32A-P
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フェンスにマストを取付けるための金具です。

仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-12
用途: アンテナマストの取り付け
サービス業

太めの角柱に安心して取り付けられます。
 柱に取り付けるバンドのほうはよいのですが、、、マストを取り付ける時にマスト径が最大に近い場合、小さい蝶ねじをギリギリいっぱい緩めるか、または外す必要があるので、気を付けないと蝶ねじを落とします。

対象商品 : 58565884
2020-01-11
用途: アンテナをベランダに取り付けます。
不動産業

サイズ的にも機能的にも優れモノです。そもそもDIY店では全く販売していない部品です。

対象商品 : 58565884
2015-05-31
用途: 無線用のアンテナ取り付け

片手で取り付けができ作業がスムーズに出来た。
取り外し時のロック解除を簡単にレリーズできればもっと良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする