バートル
ツータックパンツ 630
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミストブルー
アースグリーン
ネイビー
ミストブルー
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
125
120
115
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58565894
品番
630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
色
ミストブルー
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
ウエスト(cm)
70
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
4
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 040