曜日別特売
RS25 マスト支線止め金具 マスプロ電工 58565963

※使用例

マスト支線止め金具

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様普及型注文コード58565963品番RS25
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

マストに支線を取付けるための金具です。

材質/処理(支線リング・支線リング止め金具)鋼板/亜鉛メッキクロメート処理、(ボルト・ナット類)軟鋼線材/亜鉛メッキクロメート処理仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS適合マスト径(Φmm)25.4専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281563
2021-08-18
用途: アンテナ支線のマスト固定に
運輸・通信業

アルミタイプは肉厚で針金を折らずに張れるので良いです。また防錆性も高くて長持ちです。他社と比べてとにかくサビに強いのでマスプロ一択です。

対象商品 : 58565963
2021-02-27
用途: アンテナ支柱固定
その他業種

今までポールに縛っていたので今回つけてみました。良かったです。

対象商品 : 58565963
2020-10-10
用途: アンテナの交換時
その他業種

使用中ののアンテナ一式が錆びてしまい交換致しました。
問題なく交換することが出来ました。
早急な発送ありがとうございました。

対象商品 : 58565981
2020-09-04
用途: アマチュア無線のアンテナ工事
はしもとその他業種

大変使いやすい金具だと思います。リングとそれを支える金具が分かれているため支線が張り易いです。

対象商品 : 02281563
2019-07-25
用途: アナテナマストの支線止めとして購入
サービス業

値段が手ごろで購入。リング部が薄く耐久性が心配です。

対象商品 : 02281563
2017-11-17
用途: (マスプロ)アンテナFM-8を取り付けした為!
山本 機械農・林・水産業

耐久性友に良かったと思います!
後わ腐食性に強いかです。

1が参考にしています
対象商品 : 58565963
2018-01-19
用途: アンテナの取替え
その他業種

UHFアンテナの取替えの支線を張る為に使用します。

対象商品 : 58565963
2017-07-21
用途: アマチュア無線のアンテナポールの支線を取るために使用
その他業種

6方向にステーを張れて、アンテナポールの強度の保持に役立ちます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする