マスト支線止め金具(耐久型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58566006品番RSG25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730

マストに支線を取付けるための金具です。

適合マスト径(Φmm)25.4専用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58566015
2020-02-13
用途: アンテナを支える部品

テレビ用の支柱を支える部品として購入。
2018年9月4日の台風にも耐えました。

対象商品 : 58566015
2017-06-19
用途: テレビアンテナ交換作業
製造業

一般的なものと違い、支線を掛けるリング部が厚みのあるアルミダイキャスト製になっているので、耐久性が高い事が非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする