- 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅) 58569445

※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm

(22件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)51~100
長さ(mm)51~100
内容量1枚注文コード58569445品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052)幅(mm)51~100長さ(mm)51~100厚さ(mm)8公差(mm)(幅・長さ)0~+1、(厚さ)JIS公差内成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09654967
2022-12-21
用途: 自作バックステップを作りました。
MCS緒方

このサイズはホムセンでは購入出来なかったので助かります。梱包も丁寧で機会があればお願いしたいと思います。

対象商品 : 58569454
2022-05-29
用途: バイクのブレーキキャリパーサポートの材料として使用
製造業

純正ではスチール製で非常に重かったブレーキキャリパーサポートをこのアルミ材で作り直しました。カットは糸のこ盤を使用しましたが、切断面もきれいにでき結果的に200g以上軽くなりました。アルミの渋い光沢で、スチール製純正部品の安っぽさも解消され満足です。

対象商品 : 09655064
2021-12-16
用途: ルーター作業台ベースの加工

加工はまだ始めていませんが、梱包は丁寧でした。板の表面にはキズ跡無し。板の切断面はキレイです。

対象商品 : 09655676
2020-12-22
用途: 機械のメンテナンス
BoatHouse・ひろ自動車・二輪車・自転車関連業

商品品質に問題はなく梱包もしっかりしていたのですが運搬時のトラブルか角がつぶれていた…少し大きめサイズを注文していたため大丈夫でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 58569445
2020-06-07
用途: 自作部品この材質
M Factoryその他業種

てこ式ダイアルゲージをフライス盤に、固定する部品の材料として使用

対象商品 : 09656175
2018-03-02
用途: 冶具

いつもはコベルコを使用していたが問題があったので
こちらに変えてみたけれど値段以上に良かった

1が参考にしています
対象商品 : 09654967
2019-02-28
用途: 自動車部品のワンオフ製作。
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは、このサイズが売っていないので、とても助かります。
材質も良いと思います!

対象商品 : 09654933
2018-03-12
用途: 撮影機材の製作

ホームセンターには厚板の材料が置いてないので困っていたところ、モノタロウで見つけた。
寸法が指定できるので届いたらすぐに使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする