曜日別特売
7042 カーゴパンツ 7042 バートル 58572684

7042 カーゴパンツ 7042 バートル 58572684
7042 カーゴパンツ 7042 バートル 58572684

カーゴパンツ 7042

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本インディゴサイズ4L注文コード58572684品番7042
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
インディゴサイズ4L混率(%)ポリエステル60、複合繊維20、綿20ウエスト(cm)96仕様サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)種別カーゴパンツ材質ストレッチツイル、吸汗速乾性、制電ケア設計股下(cm)80色番45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58572544
2021-06-21
用途: 作業着

10年以上前からバートル愛用。
通気性もよくお気に入り。
予算に余裕があれば追加購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする