曜日別特売
7042 カーゴパンツ 7042 バートル 58572806

カーゴパンツ 7042

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本オリーブグレーサイズ6L注文コード58572806品番7042
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
オリーブグレーサイズ6L混率(%)ポリエステル80、綿20ウエスト(cm)110仕様サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)種別カーゴパンツ材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計股下(cm)78色番59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58572544
2021-06-21
用途: 作業着

10年以上前からバートル愛用。
通気性もよくお気に入り。
予算に余裕があれば追加購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする