曜日別特売
7043 ユニセックスパンツ 7043 バートル 58573418

ユニセックスパンツ 7043

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
オリーブグレー
ウエスト(cm)104~114
サイズ4L
内容量1本注文コード58573418品番7043
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890
オリーブグレーサイズ4L混率(%)ポリエステル80、綿20ウエスト(cm)104~114仕様後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)種別パンツ材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計股下(cm)78色番59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58573402
2022-08-07
用途: 建築内装補修業の作業時
クリエイティブ建設業・工事業

仕事柄作業時立ったり座ったりの繰り返しで、初めてこの商品を着用して動きが楽になった。軽い,薄い、ベタつかない、伸びが良い、ウエストの一部ゴムが便利。自分的には95点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする