7096 カーゴパンツ 7096 バートル 58575344

7096 カーゴパンツ 7096 バートル 58575344
7096 カーゴパンツ 7096 バートル 58575344

カーゴパンツ 7096

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード58575344品番7096
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
キャメル混率(%)ポリエステル85、綿15ウエスト(cm)130仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右)種別カーゴパンツ材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計股下(cm)77色番24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58575448
2019-10-29
用途: 電気関係
寿GROUP壽電設電気・ガス・熱供給・水道業

とても履きやすく、何回もリピートして買ってます。色も素材も満足ですです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする