バートル
ツータックカーゴパンツ 7066
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シェル
アースグリーン
シェル
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
88
120
100
105
110
115
125
85
91
95
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58576428
品番
7066
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
シェル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
115
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計
股下(cm)
77
色番
2