淡路マテリア
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
32
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1-1/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578247
品番
90ES
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
42.7
寸法F(mm)
31.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材