淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578317
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
15.8
外径D(Φmm)
27.2
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材