曜日別特売
45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58578353

45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58578353
45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58578353

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード58578353品番45EL
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)50呼び径(B)2材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手寸法H(mm)31.6外径D(Φmm)60.5
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58578301
2015-05-07
用途: 鉄パイプの加工

品質等は問題ありません。もう少し低価格になってくれればとてもありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする