淡路マテリア
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578484
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
76.3
寸法C(mm)
76.2
厚さT(mm)
4.2
寸法M(mm)
76.2
外径OD(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材