曜日別特売
RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア 58578922

RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア 58578922
RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア 58578922

溶接式管継手(黒)同心レジューサ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65×40
65×40
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)2・1/2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
内容量1個注文コード58578922品番RC
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)65×40呼び径(B)2・1/2×1・1/2材質炭素鋼形状同心レジューサー種類溶接継手寸法H(mm)88.9外径D1(Φmm)76.3外径D2(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-31
用途: マフラー製作で
笠山サービス業

マフラーの口径を変えるのに使いました
希望通りの口径があるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする