淡路マテリア
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32×25
32×25
32×25
20×15
25×15
25×20
32×20
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
1-1/4×1
1-1/4×1
1-1/4×1
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58579062
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
50.8
外径D1(Φmm)
42.7
外径D2(Φmm)
34.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材