曜日別特売
G90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 淡路マテリア 58579412

G90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 淡路マテリア 58579412
G90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 淡路マテリア 58579412

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58579412品番G90ES
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)80呼び径(B)3材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手外径D(Φmm)89.1寸法F(mm)76.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする