曜日別特売
PUS-BIG3021DB 粘着付き合皮シート ビックサイズ ながしまや 58579587

 

PUS-BIG3021DB 粘着付き合皮シート ビックサイズ ながしまや 58579587
PUS-BIG3021DB 粘着付き合皮シート ビックサイズ ながしまや 58579587

粘着付き合皮シート ビックサイズ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
こげ茶
内容量1枚注文コード58579587品番PUS-BIG3021DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。

用途
合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
こげ茶厚さ(mm)約0.4粘着タイプ強力寸法(縦×横)(mm)300×210粘着剤アクリル系材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%材質(表)ポリウレタン100%再生紙使用マーク適合
注意
※(1)貼る面のホコリ、汚れ、水分、油分をキレイに拭き取り乾燥させてから作業してください。(2)はく離紙をつけたまま、貼る面よりやや大きめにハサミでカットしてください。角部分を丸くカットするとはがれにくくなります。(3)はく離紙をはがして、軽く押さえながら位置を決め、強めに押さえて貼ってください。
※屋外・車内には使用しないでください。強粘着のため、はがした後にノリが残ることがあります。貼るときは、気温10℃以上の室内で作業してください。保管の際は直射日光を避け涼しいところでしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: カラオケボックスの椅子の補修
有限会社多田サービス業

色が合って無いのですが仕方ないです 破れた部分を直しました

対象商品 : 58579562
2025-03-18
用途: 革張りケースの補修
管楽器修理工房Blue winds

革が破れたりほつれたりしたところに簡単に貼れて補修できました。シート自体伸縮するので、曲線部もピッタリ貼れます。

対象商品 : 58579587
2023-07-26
用途: 一人用チェア修理
製造業

ハサミで切って使用しましたが、思ったよりも伸びて粘着力も抜群です。

対象商品 : 58579562
2022-07-21
用途: イスのメンテナンス
株式会社GOEN不動産業

リピートで購入しております。
大きさがあるので、面の広い場所にも対応できるのと 大きさに合わせて切れるので重宝しています。

対象商品 : 58579596
2022-10-20
用途: ソファーの破けの補修
製造業

色は限りがあり100点とは行かなかったが、品質は 良かったと思います

対象商品 : 58579587
2022-02-10
用途: 椅子の表皮補修として
医療・福祉・介護関連業

椅子の表皮破れ箇所の補修に使用。接着性・伸縮性もよく、仕上がりは良いと感じました。
できれば、色の選択肢が増えればよいのですが。 補修した箇所に対して、適当な色がなかったので (濃淡の幅が大きすぎた)

対象商品 : 58579587
2021-09-22
用途: ソファーの修理
その他業種

本革だが経年使用のためぼろっちくなったソファー。カバーをかけてもいまいちで悩んでいましたが、ここのレビューを読んで一念発起。
クリーナーを1本。粘着付き合皮シート大(こげ茶)を2枚。スプレー塗料を2本。安物の合皮ソファーもあったので5センチ幅のテープを2本。
これで2台とも見違えるほどきれいになりました。大満足です。先輩の皆様、ありがとう。!♪

対象商品 : 58579596
2022-07-18
用途: マッサージチェアのヒビ割れ補修
その他業種

粘着がありピタッと付きたいへん
満足です、追加注文しました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする