曜日別特売
GRC 溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア 58580051

GRC 溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア 58580051
GRC 溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア 58580051

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80×50
80×50
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)3×2
3×2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2・1/2
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
内容量1個注文コード58580051品番GRC
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)80×50呼び径(B)3×2材質炭素鋼形状同心レジューサー種類溶接継手寸法H(mm)88.9外径D1(Φmm)89.1外径D2(Φmm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする