曜日別特売
GRE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア 58580146

GRE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア 58580146
GRE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア 58580146

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×32
呼び径(B)1-1/2×1-1/4
内容量1個注文コード58580146品番GRE
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)40×32呼び径(B)1-1/2×1-1/4材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手寸法H(mm)63.5外径D1(Φmm)48.6外径D2(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする