曜日別特売
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58580462

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58580462
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58580462

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58580462品番90EL
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)80呼び径(B)3種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手外径D(Φmm)89.1寸法F(mm)114.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする