曜日別特売
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア 58581171

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア 58581171
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア 58581171

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100×40
100×40
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)4×1-1/2
4×1-1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
内容量1個注文コード58581171品番TEE
参考基準価格(税別)¥33,190販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)100×40呼び径(B)4×1-1/2呼び厚さSCH40種別SCH40材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手寸法C(mm)104.8寸法M(mm)85.7外径D1(Φmm)114.3外径D2(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする