曜日別特売
TEE 溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア 58581293

TEE 溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア 58581293
TEE 溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア 58581293

溶接式管継手(黒)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード58581293品番TEE
参考基準価格(税別)¥41,090販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び厚さSCH80種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接式管継手外径D(Φmm)114.3寸法C(mm)104.8寸法M(mm)104.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする