曜日別特売
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア 58581415

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア 58581415
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア 58581415

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50×32
50×32
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)2×1-1/4
2×1-1/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
内容量1個注文コード58581415品番TEE
参考基準価格(税別)¥15,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)50×32呼び径(B)2×1-1/4呼び厚さSCH80種別SCH80材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手寸法C(mm)63.5寸法M(mm)57.2外径D1(Φmm)60.5外径D2(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする