淡路マテリア
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
80×40
80×40
80×40
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
3×1-1/2
3×1-1/2
3×1-1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581467
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×40
呼び径(B)
3×1-1/2
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
径違いチーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
85.7
寸法M(mm)
73.0
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材