曜日別特売
RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア 58581731

RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア 58581731
RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア 58581731

溶接式管継手(黒)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100×50
100×50
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×65
100×80
呼び径(B)4×2
4×2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2-1/2
4×3
内容量1個注文コード58581731品番RC
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)100×50呼び径(B)4×2呼び厚さSCH40種別SCH40材質炭素鋼形状同心レジューサー種類溶接継手寸法H(mm)101.6外径D1(Φmm)114.3外径D2(Φmm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする