曜日別特売
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア 58582307

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア 58582307
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア 58582307

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65×40
呼び径(B)2-1/2×1-1/2
内容量1個注文コード58582307品番RE
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径(A)65×40呼び径(B)2-1/2×1-1/2呼び厚さSCH80種別SCH80材質炭素鋼形状偏心レジューサー種類溶接継手寸法H(mm)88.9外径D1(Φmm)76.3外径D2(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする