淡路マテリア
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
80×65
20×15
25×15
25×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
3×2-1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58582343
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×65
呼び径(B)
3×2-1/2
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
偏心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
88.9
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材