淡路マテリア
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58582605
品番
90EL
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
42.7
寸法F(mm)
47.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材