曜日別特売
90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582614

90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582614
90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582614

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード58582614品番90EL
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手外径D(Φmm)48.6寸法F(mm)57.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする