曜日別特売
90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582736

90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582736
90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582736

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58582736品番90EL
参考基準価格(税別)¥19,840販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
89.1
寸法F(mm)
114.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする