曜日別特売
45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582964

45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582964
45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582964

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58582964品番45EL
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)80呼び径(B)3種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手寸法H(mm)47.3外径D(Φmm)89.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする