曜日別特売
45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582991

45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582991
45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582991

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード58582991品番45EL
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)20呼び径(B)3/4種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手寸法H(mm)15.8外径D(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする