45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア 58583113

45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア 58583113
45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア 58583113

溶接式管継手(白)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58583113品番45ES
参考基準価格(税別)¥16,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)80呼び径(B)3種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手寸法H(mm)31.6外径D(Φmm)89.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする