45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア 58583122

45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア 58583122
45ES 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 淡路マテリア 58583122

溶接式管継手(白)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード58583122品番45ES
参考基準価格(税別)¥28,040販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)100呼び径(B)4種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手寸法H(mm)42.1外径D(Φmm)114.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする