淡路マテリア
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58583551
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥34,020
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
白
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
89.1
寸法C(mm)
85.7
寸法M(mm)
85.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材