淡路マテリア
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58583567
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
白
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
114.3
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
104.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材