バートル
長袖シャツ 9023
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シェル
アースグリーン
シェル
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58583778
品番
9023
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
シェル
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、カフスアジャスター、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)
種別
長袖シャツ
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
バスト(cm)
116
色番
2
ネック(cm)
43