曜日別特売
9021 長袖ブルゾン 9021 バートル 58584383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン 9021

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ロイヤルブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード58584383品番9021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
ロイヤルブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル85、綿15仕様メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、カフスアジャスター種別長袖ブルゾン材質中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)71バスト(cm)124色番42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする