※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
長袖ブルゾン 9021
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ロイヤルブルー
アースグリーン
シェル
ネイビー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全46種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58584392
品番
9021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、カフスアジャスター
種別
長袖ブルゾン
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
133
色番
42