曜日別特売
RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア 58584635

RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア 58584635
RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア 58584635

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100×50
呼び径(B)4×2
内容量1個注文コード58584635品番RE
参考基準価格(税別)¥49,050販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)100×50呼び径(B)4×2呼び厚さSCH80種別SCH80材質炭素鋼形状偏心レジューサー種類溶接継手寸法H(mm)101.6外径D1(Φmm)114.3外径D2(Φmm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする