曜日別特売
90ES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 58584976

溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード58584976品番90ES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手外径D(Φmm)76.3寸法F(mm)63.5ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58584933
2023-12-03
用途: 手摺の部品
有限会社粕谷製作所製造業

お客様の図面通りのサイズで、また、面取り加工されているので同径パイプとの溶接の強度が増し、とても良い部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする