MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585107
品番
LJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
コーナー半径R(mm)
(最大)3.0(最小)1.5
外径D(Φmm)
27.2
寸法F(mm)
30.0
寸法G(mm)
56.0
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材