バートル
ツータックカーゴパンツ 9026
商品レビューを投稿する
返品不可
色
シェル
アースグリーン
シェル
ネイビー
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
125
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58585144
品番
9026
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
色
シェル
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
110
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
股下(cm)
77
色番
2