MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585204
品番
TEE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
寸法C(mm)
38.1
寸法M(mm)
38.1
外径D1(Φmm)
34.0
外径D2(Φmm)
34.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材