TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ MIEテクノ 58585274

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20×15
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)3/4×1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
内容量1個注文コード58585274品番TEE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2材質ステンレス鋼形状異径チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc寸法C(mm)28.6寸法M(mm)28.6外径D1(Φmm)27.2外径D2(Φmm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする