MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32×15
32×15
32×15
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
1 1/4×1/2
1 1/4×1/2
1 1/4×1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585511
品番
RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1 1/4×1/2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
2.8
全長(mm)
50.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
37.1
寸法H(mm)
50.8
管外径(Φmm)
42.7
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
42.7×21.7
外径D1(Φmm)
42.7
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材