曜日別特売
RC 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ MIEテクノ 58585615

溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65×40
65×40
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×32
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)2 1/2×1 1/2
2 1/2×1 1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×2
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
内容量1個注文コード58585615品番RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)65×40呼び径(B)2 1/2×1 1/2材質ステンレス鋼形状同心レジューサー厚さ(mm)3全長(mm)88.9種類突合せ溶接式管継手内径(Φmm)70.3寸法H(mm)88.9管外径(Φmm)76.3ねじの種類Rc外径(Φmm)76.3×48.6外径D1(Φmm)76.3外径D2(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする