MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25×20
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
1×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1/2
1・1/2×1・1/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585712
品番
RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
材質
ステンレス鋼
形状
偏心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
34.0
外径D2(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材