曜日別特売
RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585737

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32×20
呼び径(B)1・1/4×3/4
内容量1個注文コード58585737品番RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)32×20呼び径(B)1・1/4×3/4材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)50.8ねじの種類Rc外径D1(Φmm)42.7外径D2(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする